MERSEN FERRAZ G076596 Siguranță, 1.6A

Articol: CH4XLY Model: G076596Ref. cruce: A050URD1.6T13I

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0914
Înălțimea navei (cm)1.19
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)5.41

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MERSEN FERRAZ A076935 Siguranță, 20A | CH4TKZ A050URB20T13I A076935Siguranță-
RFQ
MERSEN FERRAZ B076936 Siguranță, 25A | CH4WGW A050URL25T13I B076936Siguranță-
RFQ
MERSEN FERRAZ C076937 Siguranță, 30A | CH4WKC A050URL30T13I C076937Siguranță-
RFQ
MERSEN FERRAZ F076595 Siguranță, 2.5A | CH4XDR A050URD2.5T13I F076595Siguranță-
RFQ
MERSEN FERRAZ H076597 Siguranță, 1.25A | CH4YRT A050URD1.2T13I H076597Siguranță-
RFQ
MERSEN FERRAZ H077632 Siguranță, 100mA | CH4YRU A060UD0.100T13 H077632Siguranță-
RFQ
MERSEN FERRAZ J077633 Siguranță, 125mA | CH4ZBB A060UD0.125T13 J077633Siguranță-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ G076596 Siguranță, 1.6A