Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ GSB2-1/2 Fuse, Fast Acting, 250V, 2.5A, 5 x 20mm Size | CH4YKQ

MERSEN FERRAZ Siguranță GSB2-1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 2.5 A, dimensiune 5 x 20 mm

În stoc
Articol: CH4YKQ Model: GSB2-1/2

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€3.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticlă
Evaluare curent2.5A
Diametru0.2 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime0.79 "
MontareTăia
VitezăAcțiune rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)2.01
Lățimea navei (cm)0.51

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB1, cu acțiune rapidă, 250 V, 1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YKB GSB11A€4.14
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB1/10, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YKC GSB1/100.1A€3.04
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB1/16, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.063 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YKD GSB1/160.063A€4.14
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.5 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YKE GSB2/10 GSB1/20.5A€3.04
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB1/32, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.031 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YKF GSB1/320.031A€9.14
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB1/4, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YKG GSB1/10 GSB1/40.25A€3.04
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB1/8, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.125 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YKH GSB1/80.125A€3.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță GSB2-1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 2.5 A, dimensiune 5 x 20 mm
€3.04 /unitate