Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METALTECH I-C1CAS5 Rolă de schelă 7-1/2 inch lungime x 2-3/4 inch lățime x 10 inch înălțime | AG9LCK 20TN27

METALTECH I-C1CAS5 Rolă pentru schele 7-1/2 inch lungime x 2-3/4 inch lățime x 10 inch înălțime

În stoc
Articol: AG9LCK Model: I-C1CAS5Cruce Ref: 20TN27
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
€150.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de schelă
finalizareaGalvanizat
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOțel / plastic
Numărul de laturi0
Inălțime totală10 "
Lungime totală7.5 "
Lățimea totală2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9732
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)6.99
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
METALTECH M-MBC8 Rolă de schelă 8 inch lungime x 3-3/4 inch lățime x 13-1/2 inch înălțime | AG9LCG 20TN20 M-MBC8Galvanizat750 lb.Oțel / cauciuc13.5 "8"3.75 "€99.27
METALTECH M-MBC8HD Rolă pentru schele cu lungimea de 4 inchi din oțel 1000 lb. | AH8DEB 38HT71 M-MBC8HDNatural1000 lb.Oţel13 "-14 "€85.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH I-C1CAS5 Rolă pentru schele 7-1/2 inch lungime x 2-3/4 inch lățime x 10 inch înălțime
€150.09 /unitate