Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METALTECH M-MBC8 Rolă de schelă 8 inch lungime x 3-3/4 inch lățime x 13-1/2 inch înălțime | AG9LCG 20TN20

METALTECH Rolă pentru schele M-MBC8 8 inch lungime x 3-3/4 inch lățime x 13-1/2 inch înălțime

În stoc
Articol: AG9LCG Model: M-MBC8Cruce Ref: 20TN20

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€100.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de schelă
finalizareaGalvanizat
Capacitate de încărcare750 lb.
MaterialOțel / cauciuc
Numărul de laturi0
Inălțime totală13.5 "
Lungime totală8"
Lățimea totală3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7925
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)24.38
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
METALTECH I-C1CAS5 Rolă de schelă 7-1/2 inch lungime x 2-3/4 inch lățime x 10 inch înălțime | AG9LCK 20TN27 I-C1CAS5Galvanizat350 lb.Oțel / plastic10 "7.5 "2.75 "€132.48
METALTECH M-MBC8HD Rolă pentru schele cu lungimea de 4 inchi din oțel 1000 lb. | AH8DEB 38HT71 M-MBC8HDNatural1000 lb.Oţel13 "-14 "€90.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH Rolă pentru schele M-MBC8 8 inch lungime x 3-3/4 inch lățime x 13-1/2 inch înălțime
€100.48 /unitate