Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST176209 Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet M3 x 0.50, lungime 8 inch, 50 buc | AE3AXW 5AHK7

METRIC BLUE UST176209 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M3 x 0.50, lungime 8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3AXW Model: UST176209Crucea Ref: 5AHK7
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
€13.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului3mm
Tip capStandard
Lungime sub cap8mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST176209 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M3 x 0.50, lungime 8 inch, 50 buc.
€13.01 /ambalaj