Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST176212 Șurub cu cap, standard, M4 x 0.70 dimensiune filet, 6 inch lungime, 50 buc | AE3AYE 5AHL5

METRIC BLUE UST176212 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M4 x 0.70, lungime 6 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3AYE Model: UST176212Crucea Ref: 5AHL5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap6mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST176212 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M4 x 0.70, lungime 6 inch, 50 buc.
€15.19 /ambalaj