Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST176299 Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet M16 x 2, lungime 50 inch, 5 buc. | AE3ZWY 5GYV7

METRIC BLUE UST176299 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M16 x 2, lungime 50 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3ZWY Model: UST176299Crucea Ref: 5GYV7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€34.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capStandard
Lungime sub cap50mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST176299 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M16 x 2, lungime 50 inch, 5 buc.
€34.78 /ambalaj