Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST179782 Socket Cap Screw, Standard, M10 x 1.50 Thread Size, 80 Inch Length, 10Pk | AE3ZWM 5GYU7

METRIC BLUE UST179782 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M10 x 1.50, lungime 80 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3ZWM Model: UST179782Crucea Ref: 5GYU7
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
€37.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capStandard
Lungime sub cap80mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului38mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST179782 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M10 x 1.50, lungime 80 inch, 10 buc.
€37.91 /ambalaj