Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST181930 Socket Cap Screw, Flat, M10 x 1.50 Thread Size, 30 Inch Length, 10Pk | AE7JNH 5YMU0

METRIC BLUE UST181930 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M10 x 1.50, lungime 30 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7JNH Model: UST181930Ref. cruce: 5YMU0
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
€15.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.20mm
Inaltimea capului5.5mm
Tip capPlat
Lungime sub cap30mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32-39
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318158045
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST181930 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M10 x 1.50, lungime 30 inchi, 10 buc.
€15.72 /ambalaj