Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184140 Socket Cap Screw, Flat, M12 x 1.75 Thread Size, 60 Inch Length, 5Pk | AE7JNY 5YMV4

METRIC BLUE UST184140 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M12 x 1.75, lungime 60 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7JNY Model: UST184140Crucea Ref: 5YMV4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.20mm
Inaltimea capului5.5mm
Tip capPlat
Lungime sub cap60mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune160,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32-39
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318158045
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184140 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M12 x 1.75, lungime 60 inchi, 5 buc.
€18.96 /ambalaj