Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă METRO 5M 5 inch 200 lb cauciuc | AE2TTD 4ZJ36

METRO Rolă pivotantă de 5 m, cauciuc de 5 inchi, 200 lb

În stoc
Element: AE2TTD Model: 5MCrucea Ref: 4ZJ36
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
€42.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare200 lb.
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală6 3 / 32 "
Pista de curseBilă dublă întărită
Diametrul tulpinii.53 / 64 "
Lungimea tijei2.187 "
Tip tulpinăInel de frecare
Temp. Gamă-30 grade până la 160 grade F
Rulmenți cu roțiOțel sinterizat
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeLățimea roțiiCuloarea nucleuluiRating de încărcareFără marcareTemp. GamăPreț
Role pivotante METRO 5PC 5 inch 300 lb poliuretan | AB6HPA 21R984 5PCpoliuretan300 - 999 lb.poliuretan1.25 "Gri300 lb.Da-20 grade până la 120 grade F€143.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO Rolă pivotantă de 5 m, cauciuc de 5 inchi, 200 lb
€42.73 /unitate