Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 5MDRXA Rolă cu tijă rigidă înălțime 5 inchi cu bară de protecție pentru gogoși | AB6ANL 20W856

METRO 5MDRXA Rolă de tijă rigidă Înălțime de 5 inci cu bară de protecție tip gogoși

În stoc
Element: AB6ANL Model: 5MDRXACrucea Ref: 20W856
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
€76.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de tulpină rigid
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialCauciuc cu modul ridicat
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
METRO 5MDRXA Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TCQ 43Y742 5MDRXA€139.39
METRO 5MDRXA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 21 inch Channel PR | AD4TCR 43Y743 5MDRXA€139.39
METRO 5MDRXA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 24 inch Channel PR | AD4TCT 43Y744 5MDRXA€139.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 5MDRXA Rolă de tijă rigidă Înălțime de 5 inci cu bară de protecție tip gogoși
€76.23 /unitate