Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 5MDRXA Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TCQ 43Y742

METRO 5MDRXA Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR

În stoc
Articol: AD4TCQ Model: 5MDRXACrucea Ref: 43Y742
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
€139.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de tulpină rigid
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialCauciuc cu modul ridicat
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
METRO 5MDRXA Rolă cu tijă rigidă înălțime 5 inchi cu bară de protecție pentru gogoși | AB6ANL 20W856 5MDRXA€76.23
METRO 5MDRXA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 21 inch Channel PR | AD4TCR 43Y743 5MDRXA€139.39
METRO 5MDRXA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 24 inch Channel PR | AD4TCT 43Y744 5MDRXA€139.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 5MDRXA Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR
€139.39 /unitate