METRO 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKG Cărucior din sârmă cu raft înclinat, 600 lbs. Capacitate de încărcare, 48 x 18 x 77-7/8 inch, oțel | CD2KZE 45TY55

METRO 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKG Cărucior cu raft înclinat, 600 lbs. Capacitate de încărcare, 48 x 18 x 77-7/8 inch, oțel

În stoc
Articol: CD2KZE Model: 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKGCrucea Ref: 45TY55

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,459.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă de raft înclinat
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Caster Lock(2) Frâne
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaChrome
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală77.875 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală18 "
Capacitatea raftului150 lb.
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKG Cărucior cu raft înclinat, 600 lbs. Capacitate de încărcare, 48 x 18 x 77-7/8 inch, oțel
€1,459.31 /unitate