METRO A2142NS Raft din sârmă 21x42 inch oțel inoxidabil | AB6PZW 22A354

METRO A2142NS Raft din sârmă 21x42 inch oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB6PZW Model: A2142NSCrucea Ref: 22A354

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€565.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareEliberare rapidă în colț
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime21 "
finalizareaNatural
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.76
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)107.32
Lățimea navei (cm)53.98
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriAdâncimefinalizareaMaterialLăţimePreț
METRO A1424NS Raft din sârmă 14x24 inch oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NVJ 21Z719 A1424NS800 lb.Silver14 "NaturalOţel inoxidabil24 "€1,220.43
METRO A1430NS Raft din sârmă 14x30 inch oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NVK 21Z720 A1430NS800 lb.Silver14 "NaturalOţel inoxidabil30 "€1,259.10
METRO A1436NS Raft din sârmă 14x36 inci din oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NVL 21Z721 A1436NS800 lb.Silver14 "NaturalOţel inoxidabil36 "€1,268.23
METRO A1442NS Raft din sârmă 14x42 inch oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NVM 21Z722 A1442NS800 lb.Silver14 "NaturalOţel inoxidabil42 "€1,540.46
METRO A1448NS Raft din sârmă 14x48 inch oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NVN 21Z723 A1448NS800 lb.Silver14 "NaturalOţel inoxidabil48 "€1,540.46
METRO A1460NS Raft din sârmă 14x60 inch oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NVP 21Z724 A1460NS600 lb.Silver14 "NaturalOţel inoxidabil60 "€1,937.90
METRO A1472NS Raft din sârmă 14x72 inch oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NVQ 21Z725 A1472NS600 lb.Silver14 "NaturalOţel inoxidabil72 "€1,804.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO A2142NS Raft din sârmă 21x42 inch oțel inoxidabil
€565.08 /unitate