Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO HDM1436QC Covoraș cu rafturi din sârmă 14 x 36 inchi cromat | AB8JXB 25W817

METRO HDM1436QC Raft din sârmă Drop Mat 14x36 inch cromat

În stoc
Articol: AB8JXB Model: HDM1436QCCrucea Ref: 25W817
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
€101.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareClemă pentru raft
Capacitate250 lb.
CuloriSilver
Adâncime14 "
finalizareaChrome
MaterialOţel
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS9403908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de ajustareCapacitateCuloriAdâncimefinalizareaLăţimePreț
METRO HDM1448QC Covoraș cu rafturi din sârmă 14x48 inch crom | AB8JXC 25W818 HDM1448QCClemă pentru raft250 lb.Silver14 "Chrome48 "€115.46
METRO HDM1836QC Covoraș cu rafturi din sârmă 18x36 inch cromat | AB8JXD 25W819 HDM1836QCClemă pentru raft250 lb.Silver18 "Chrome36 "€105.62
METRO HDM1848QC Covoraș cu rafturi din sârmă 18x48 inch Crom | AB8JXE 25W820 HDM1848QCClemă pentru raft250 lb.Silver18 "Chrome48 "€126.88
METRO HDM2136QC Covoraș cu rafturi din sârmă 21x36 inch crom | AB8JXF 25W821 HDM2136QCClemă pentru raft250 lb.Silver21 "Chrome36 "€124.56
METRO HDM2148QC Covoraș cu rafturi din sârmă 21x48 inch Crom | AB8JXG 25W822 HDM2148QCClemă pentru raft250 lb.Silver21 "Chrome48 "€143.70
METRO HDM2436QC Covoraș cu rafturi din sârmă 24x36 inch crom | AB8JXH 25W823 HDM2436QCClemă pentru raft250 lb.Silver24 "Chrome36 "€130.39
METRO HDM2448QC Covoraș cu rafturi din sârmă 24x48 inch crom | AB8JXJ 25W824 HDM2448QCClemă pentru raft250 lb.Silver24 "Chrome48 "€155.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO HDM1436QC Raft din sârmă Drop Mat 14x36 inch cromat
€101.10 /unitate