Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MI-TM 17-0041 Cuplaj de conectare rapidă mamă 3/8 x 3/8 inch | AE4DAC 5JKN7

MI-T-M 17-0041 Cuplaj de conectare rapidă mamă 3/8 x 3/8 in

În stoc
Element: AE4DAC Model: 17-0041Crucea Ref: 5JKN7
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
€122.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare cu conectare rapidă
Admisie3/8 "(F) NPT
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura fluidului195 grade F
Presiune maximă6000 psi
Outlet3/8 "(F) Conectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieOutletPreț
MI-TM 17-0036 Cuplaj de conectare rapidă mamă 1/4 x 1/4 in | AE4DAB 5JKN6 17-00361/4 "(F) NPT1/4 "(F) Conectare rapidă€119.74
MI-TM 17-0042 Cuplaj cu conectare rapidă tată 3/8 x 3/8 inch | AE4DAD 5JKN8 17-00423/8 "(M) NPT3/8 "(F) Conectare rapidă€122.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M 17-0041 Cuplaj de conectare rapidă mamă 3/8 x 3/8 in
€122.05 /unitate