Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 31-4024 Freză cu capat indexabil Diametru solid 1-1/4 in | AA8FNZ 18D771

MICRO 100 31-4024 Freză cu capăt indexabil Diametru solid 1-1/4 in

În stoc
Articol: AA8FNZ Model: 31-4024Crucea Ref: 18D771
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
€537.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de capăt indexabilă
Unghiul de tăiere90 grade
Dia de tăiere.1.25 "
Introduceți șurubul16-1020
Inserați dimensiunea50-2100
Numărul de inserții necesare5
Lungime totală4.375 "
Diametrul tijei.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.02
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207703030
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Cheie (16-1060)

Variante de produs

ProdusModelDia de tăiere.Numărul de inserții necesarePreț
MICRO 100 30-2424 Diametru lichid de răcire indexabil 3/4 in | AA8FNQ 18D763 30-24243 / 4 "3€346.50
MICRO 100 30-3224 Diametru lichid de răcire indexabil 1 in | AA8FNR 18D764 30-32241"4€551.19
MICRO 100 30-4024 Diametru lichid de răcire indexabil 1-1/4 in | AA8FNT 18D765 30-40241.25 "5€592.37
MICRO 100 31-2424 Freză cu capăt indexabil Diametru solid 3/4 in | AA8FNX 18D769 31-24243 / 4 "3€338.96
MICRO 100 31-3224 Freză cu capăt indexabil Diametru solid 1 in | AA8FNY 18D770 31-32241"4€360.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 31-4024 Freză cu capăt indexabil Diametru solid 1-1/4 in
€537.51 /unitate