Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 QBT-3601600X Quick Change Boring Tool Bore Diameter .360 Depth 1.60 | AA7CMQ 15T898

MICRO 100 QBT-3601600X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .360 Adâncime 1.60

În stoc
Element: AA7CMQ Model: QBT-3601600XCrucea Ref: 15T898

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€129.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de schimbare rapidă plictisitoare
Unghi0.05 "
Adâncimea forajului1.6 "
Bore Dia.0.36 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu AlTiN
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală3"
Rază0.006 "
Diametrul tijei.0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiAdâncimea forajuluiBore Dia.finalizareaLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 QBT-050200 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .200 | AA7CJJ 15T823 QBT-0502000.005 "0.2 "0.05 "necretate1.5 "0.002 "0.187 "€56.04
MICRO 100 QBT-050200X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .200 | AA7CJK 15T824 QBT-050200X0.005 "0.2 "0.05 "Acoperit cu AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "€63.38
MICRO 100 QBT-050400 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .400 | AA7CJL 15T825 QBT-0504000.005 "0.4 "0.05 "necretate1.5 "0.002 "0.187 "€56.04
MICRO 100 QBT-050400X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .400 | AA7CJM 15T826 QBT-050400X0.005 "0.4 "0.05 "Acoperit cu AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "€60.61
MICRO 100 QBT-050500 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .500 | AA7CJN 15T827 QBT-0505000.005 "0.5 "0.05 "necretate1.5 "0.002 "0.187 "€56.04
MICRO 100 QBT-050500X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .500 | AA7CJP 15T828 QBT-050500X0.005 "0.5 "0.05 "Acoperit cu AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "€63.38
MICRO 100 QBT-060200 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .060 Adâncime .200 | AA7CJQ 15T829 QBT-0602000.007 "0.2 "0.06 "necretate1.5 "0.002 "0.187 "€56.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QBT-3601600X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .360 Adâncime 1.60
€129.89 /unitate