Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RR-2 Set de inele de reținere pentru scule pentru caneluri 6 buc | AA7WXB 16T697

MICRO 100 RR-2 Set de inele de reținere pentru scule pentru caneluri 6 buc

În stoc
Articol: AA7WXB Model: RR-2Crucea Ref: 16T697

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€972.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente de canelat
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Lățimea canelurii0.039 ", 0.046", 0.055 ", 0.062", 0.087 ", & 0.087"
MaterialCarbură C2 Micrograin
Max. Adâncimea de tăiere3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4"
Număr de bucați6
Diametrul tijei.3/8 ", 3/8", 3/8 ", 3/8", 3/8 "și 3/8",
StilBoring Bar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.97
Lungimea navei (cm)11.27
Lățimea navei (cm)15.56
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 RR-1 Set de inele de reținere pentru scule pentru caneluri 6 buc | AA7WXA 16T696 RR-10.017 ", 0.025", 0.030 ", 0.030", 0.038 ", & 0.038"1/4 ", 5/8", 1/2 ", 5/8", 1/2 "și 3/4"1/4 ", 1/4", 1/4 ", 1/4", 5/16 "și 5/16"€627.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RR-2 Set de inele de reținere pentru scule pentru caneluri 6 buc
€972.54 /unitate