Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 010632W025PC Șurub pentru mașină, Dimensiune filet Pan 6-32, Dimensiune 1/4, 5Pk | AD7BWT 4DEW4

MICRO PLASTICS 010632W025PC Șurub pentru mașină, dimensiune filet tigaie 6-32, dimensiune 1/4, buc. 5

În stoc
Articol: AD7BWT Model: 010632W025PCCrucea Ref: 4DEW4
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
€5.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNatural
Cap Dia.0.256-0.270 "
Inaltimea capului0.072 - 0.082 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 4 "
MaterialPolicarbonat
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialSistem de măsurareForța de tracțiunePreț
MICRO PLASTICS 010632P062 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/8, buc. 50 | AD7BWZ 4DEX2 010632P062crestatNatural0.256-0.270 "0.072 - 0.082 "5 / 8 "Nailon-69 psi€27.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 010632W025PC Șurub pentru mașină, dimensiune filet tigaie 6-32, dimensiune 1/4, buc. 5
€5.03 /ambalaj