Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 011032W100PC Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/4, buc. 5 | AD6UBD 4AHY9

MICRO PLASTICS 011032W100PC Șurub mecanic, tigaie, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/4, buc. 5

În stoc
Articol: AD6UBD Model: 011032W100PCCrucea Ref: 4AHY9
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
€6.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNatural
Cap Dia.0.357-0.373 "
Inaltimea capului0.099 - 0.11 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialPolicarbonat
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialSistem de măsurareForța de tracțiunePreț
MICRO PLASTICS 010632P062 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/8, buc. 50 | AD7BWZ 4DEX2 010632P062crestatNatural0.256-0.270 "0.072 - 0.082 "5 / 8 "Nailon-69 psi€27.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 011032W100PC Șurub mecanic, tigaie, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/4, buc. 5
€6.52 /ambalaj