Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0462511HN Piuliță hexagonală, șurub mecanic, nailon 5/8 dimensiune filet, dimensiune 11, buc. 5 | AD6TNN 4AGH7

MICRO PLASTICS 0462511HN Piuliță hexagonală, șurub pentru mașină, dimensiune filet nailon 5/8, dimensiune 11, buc. 5

În stoc
Articol: AD6TNN Model: 0462511HNCrucea Ref: 4AGH7
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
€10.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaNatural
Înălţime35 / 64 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime59 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0462511HN Piuliță hexagonală, șurub pentru mașină, dimensiune filet nailon 5/8, dimensiune 11, buc. 5
€10.94 /ambalaj