Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0500440CN Nucă de ghindă, nailon, dimensiune 4-40, 25 buc | AD6TLX 4AGD5

MICRO PLASTICS 0500440CN Piuliță de ghindă, nailon, dimensiune 4-40, buc. 25

În stoc
Element: AD6TLX Model: 0500440CNCrucea Ref: 4AGD5
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
€12.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareaNatural
CalitateNu a fost votat
Înălţime9 / 32 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță de cap
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului11 / 64 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0500440CN Piuliță de ghindă, nailon, dimensiune 4-40, buc. 25
€12.56 /ambalaj