Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0500632CN Piuliță de ghindă, nailon, dimensiune filet 6-32, dimensiune, 25 buc | AD6TLZ 4AGD7

MICRO PLASTICS 0500632CN Piuliță de ghindă, nailon, dimensiune filet 6-32, dimensiune, 25 buc.

În stoc
Element: AD6TLZ Model: 0500632CNCrucea Ref: 4AGD7
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
€12.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaNatural
CalitateNu a fost votat
Înălţime11 / 32 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță de cap
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului13 / 64 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0500632CN Piuliță de ghindă, nailon, dimensiune filet 6-32, dimensiune, 25 buc.
€12.09 /ambalaj