Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 0537516CN Piuliță de ghindă, nailon, dimensiune 3/8-16, buc. 10 | AD6TME 4AGE3

MICRO PLASTICS 0537516CN Piuliță ghindă, nailon, dimensiune 3/8-16, buc. 10

În stoc
Element: AD6TME Model: 0537516CNCrucea Ref: 4AGE3
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
€12.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaNatural
CalitateNu a fost votat
Înălţime5 / 8 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță de cap
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0537516CN Piuliță ghindă, nailon, dimensiune 3/8-16, buc. 10
€12.54 /ambalaj