Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0550013CN Nucă de ghindă, nailon, dimensiune 1/2-13, buc. 10 | AD6TMC 4AGE1

MICRO PLASTICS 0550013CN Piuliță ghindă, nailon, dimensiune 1/2-13, buc. 10

În stoc
Element: AD6TMC Model: 0550013CNCrucea Ref: 4AGE1
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
€20.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaNatural
CalitateNu a fost votat
Înălţime13 / 16 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță de cap
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0550013CN Piuliță ghindă, nailon, dimensiune 1/2-13, buc. 10
€20.18 /ambalaj