Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0601024WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune 10-24, buc. 10 | AD6TPN 4AGL3

MICRO PLASTICS 0601024WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune 10-24, buc. 10

În stoc
Element: AD6TPN Model: 0601024WNCrucea Ref: 4AGL3
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
€7.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaNatural
Înălţime31 / 64 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsurareInch
temp-40 la 185 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0601024WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune 10-24, buc. 10
€7.10 /ambalaj