Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0637516WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune 3/8-16, buc. 10 | AD6TPX 4AGN2

MICRO PLASTICS 0637516WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune 3/8-16, buc. 10

În stoc
Articol: AD6TPX Model: 0637516WNCrucea Ref: 4AGN2
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
€10.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaNatural
Înălţime23 / 32 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsurareInch
temp-40 la 185 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1-3 / 8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0637516WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune 3/8-16, buc. 10
€10.15 /ambalaj