Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0800440TNA Piuliță mare, nailon, dimensiune 4-40, buc. 10 | AD6TPK 4AGK9

MICRO PLASTICS 0800440TNA Piuliță mare, nailon, dimensiune 4-40, buc. 10

În stoc
Element: AD6TPK Model: 0800440TNACrucea Ref: 4AGK9
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
€5.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița degetului mare
Dia de bază.7 / 32 "
Înălțimea bazei0.12 "
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareaNatural
Cap Dia.19 / 64 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Înălţime9 / 32 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță rotunjită cu degetul mare
Inălțime totală9 / 32 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului0.28 "
Tip filetUNC
TipStil rotunjit 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0800440TNA Piuliță mare, nailon, dimensiune 4-40, buc. 10
€5.64 /ambalaj