Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0937516200T Șurub cu degetul mare, moletat, dimensiune filet 3/8-16, dimensiune 2, buc. 5 | AD8XVA 4NHU6

MICRO PLASTICS 0937516200T Șurub, moletat, dimensiune filet 3/8-16, 2 dimensiune, 5 buc.

În stoc
Articol: AD8XVA Model: 0937516200TCrucea Ref: 4NHU6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A / 2B
finalizareaNatural
Cap Dia.0.687 "
Inaltimea capului0.43 "
Materialul capuluiNailon
Șef Grosime0.430 "
Tip capstriate
Șef Lățime0.687 "
Lungime2"
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune480 lbs.
Dimensiune de filet3 / 8-16
Sfat MaterialNailon
Tip sfatPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0954
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0937516200T Șurub, moletat, dimensiune filet 3/8-16, 2 dimensiune, 5 buc.
€9.37 /ambalaj