Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 16FWRT312062 Șaibă de reținere, dimensiune șurub 5/16, diametru interior 0.470, buc. 50 | AD3CJD 3XYX6

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 Șaibă de reținere, dimensiune șurub 5/16, diametru interior 0.470, buc. 50

În stoc
Articol: AD3CJD Model: 16FWRT312062Crucea Ref: 3XYX6
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
€7.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de reținere
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.470 "
MaterialNailon
În afara Dia.47 / 64 "
Păstrarea Dia.9 / 32 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 Șaibă de reținere, dimensiune șurub 5/16, diametru interior 0.470, buc. 50
€7.36 /ambalaj