Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 17W03130 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune #6, buc. 40 | AD7BAK 4DAT4

MICRO PLASTICS 17W03130 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiunea #6, buc. 40

În stoc
Element: AD7BAK Model: 17W03130Crucea Ref: 4DAT4
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
€5.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.162 "
MaterialNailon
În afara Dia.0.312 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 17W03130 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiunea #6, buc. 40
€5.18 /ambalaj