Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 22HSC0015B Colieră pentru furtun, nailon, diametru max. 0.342, 10Pk | AA9QQQ 1ENP4

MICRO PLASTICS 22HSC0015B Colieră pentru furtun, nailon, diametru max. 0.342, 10 buc

În stoc
Element: AA9QQQ Model: 22HSC0015BCrucea Ref: 1ENP4
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
€8.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
Diametrul de prindere.0.307 - 0.342 "
CuloriNegru
MaterialNailon
Temp. Gamă-40 până la +185 F.
Grosime0.05 "
Lăţime0.15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 22HSC0015B Colieră pentru furtun, nailon, diametru max. 0.342, 10 buc
€8.22 /ambalaj