Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 22HSC0240B Colieră pentru furtun, nailon, diametru max. 1.135, 10Pk | AA9QRP 1ENU8

MICRO PLASTICS 22HSC0240B Colieră pentru furtun, nailon, diametru max. 1.135, 10 buc

În stoc
Element: AA9QRP Model: 22HSC0240BCrucea Ref: 1ENU8
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
€17.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
Diametrul de prindere.0.990 - 1.135 "
CuloriNegru
MaterialNailon
Temp. Gamă-40 până la +185 F.
Grosime0.07 "
Lăţime0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 22HSC0240B Colieră pentru furtun, nailon, diametru max. 1.135, 10 buc
€17.45 /ambalaj