Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB1002 Split Lock Washer, 3/8 Inch Size, Steel, 50Pk | AB9WHT 2FUD7

MIDWEST ACORN NUT MPB1002 Șaibă de blocare divizată, dimensiune 3/8 inch, oțel, 50 buc

În stoc
Element: AB9WHT Model: MPB1002Crucea Ref: 2FUD7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€67.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriChrome
finalizareaChrome
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.385 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
În afara Dia.0.68 "
Reumpleri2FUD5
Rockwell HardnessC38 până la C46
Mărimea3 / 8 "
Grosime0.094 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB1002 Șaibă de blocare divizată, dimensiune 3/8 inch, oțel, 50 buc
€67.12 /ambalaj