MILLER ELECTRIC

Din 1929, Miller Electric produce echipamente de sudare cu arc și tăiere pentru construcții, producție, fabricație, aviație, agricultură și aplicații marine. Cu sediul central în Wisconsin, SUA, marca produce extractoare de fum, aparate de sudură multiproces, adaptoare pentru pistol de sudură și accesorii. Citeste mai mult

Filtru

Sudare

Siguranţă

Electrical

Manipularea materialului

HVAC și refrigerare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Pneumatică

Echipamente de exterior

Transmisie de putere

Motoare

Scule de mână

Piese metalice

Sudare Filtru

Consumabile și accesorii pentru aparate de sudare cu arc și dispozitive de tăiat cu plasmăVezi tot

  • Accesorii sudare arc

    Seturile de accesorii de sudură cu stick de 300A de înaltă performanță Miller Electric sunt concepute pentru a fi utilizate cu sudori sau generatoare din seria Trailblazer. Vin cu un cablu de cupru cu o manta de cauciuc. Sunt disponibile, de asemenea, kituri de trening, telecomenzi și cabluri de sudură.

  • Accesorii MIG

    Căptușelile de conducte din oțel Miller Electric sunt utilizate cu pistoalele de sudură MIG cu gât de gâscă rotativ la 360 de grade din seria M. De asemenea, sunt disponibile kituri de consumabile, ghidaje de admisie, role de antrenare și ghidaje anti-uzură.

  • Consumabile pentru pistol MIG

    Consumabilele pentru pistoalele MIG Miller Electric includ izolatori de duze din PTFE concepute pentru a fi utilizate cu pistoalele de sudare MIG Roughneck. Acestea au gât de gâscă cu manta din aluminiu și sunt rotative cu cheie la 360 de grade. Sunt disponibile și adaptoare pentru duze de sudare, duze și vârfuri de contact, inele O și difuzoare de gaz.

  • Pistoale MIG

    Pistolele MIG Miller Electric sunt potrivite pentru industria de producție, prelucrarea metalelor și industria auto. Acestea oferă suduri curate în comparație cu sudarea tradițională cu stick.

  • Accesorii sudură MIG

    Alimentatoarele de sârmă de înaltă performanță Miller Electric oferă control de la distanță a tensiunii, interfață programabilă pentru preflux / postflux, setări de pornire și crater și afișare digitală a tensiunii de sudură. Sunt de asemenea disponibile adaptoare pentru pistol cu ​​bobină, furtunuri de gaz și pistoale pentru bobină de sudură.

  • Accesorii de tăiere cu plasmă

    Accesoriile de tăiere cu plasmă Miller Electric includ înlocuitori de pistolețe portabile concepute pentru a fi utilizate cu tăietoarele cu plasmă Spectrum 625 și scuturi de tragere pentru utilizarea cu pistoletele cu plasmă ICE-40C / ICE-40T. Sunt disponibile, de asemenea, cabluri adaptoare, kituri de consumabile, ghidaje de tăiere, deflectoare, inele O, capace de protecție și ghidaje cu role.

  • Accesorii pentru sudori la fața locului

    Accesoriile pentru sudarea prin puncte Miller Electric includ vârfuri răcite cu aer/apă și clește răcit cu aer, utilizate pentru sudarea cu amperaj scăzut a materialelor blânde, inoxidabile și galvanizate. Sunt potrivite pentru aplicații în industria aerospațială.

  • Lanterne TIG

    Seturile de lanternă TIG răcite cu aer/apă Miller Electric sunt proiectate pentru sudarea metalelor neferoase precum cuprul și aluminiul, precum și a secțiunilor subțiri de oțel inoxidabil. Acestea sunt echipate cu un picior de comandă lung de 12 ft, pedală alimentară cu 6 pini, furtun de gaz, regulator, dise de 25 mm, lanternă TIG și kit de accesorii pentru lanternă.

  • Accesorii de sudură TIG

    Accesoriile de sudare TIG Miller Electric cuprind o gamă largă de receptoare cu 14 pini, comenzi cu vârful degetelor, pedale, mecanisme de rulare cu suport de cilindru dublu, comenzi de picior TIG fără fir, kituri de pornire TIG, furtunuri de apă, cabluri adaptoare pentru telecomandă fără fir, cutii pentru baterii, cleme pentru curele și tampoane de alunecare.

  • Electrozi de tungsten

    Electrozii de tungsten Miller Electric sunt potriviți pentru sudarea oțelului slab aliat și necorodabil, precum și a aliajelor de magneziu, titan, aluminiu, nichel și cupru. Sunt compatibile atât cu sursa de curent continuu cât și cu curent alternativ și necesită un transformator sau o sursă de curent constant bazată pe invertor. Sunt oferite în diametre de 0.04 și 0.16 inchi.

  • Sisteme de răcire a apei

    Echipat cu un rezervor de lichid de răcire turnat pe polietilenă, manta ventilatorului și gura de umplere pentru a preveni supraîncălzirea mașinilor de sudură. Prezintă un design orizontal compact pentru stivuire convenabilă și o pompă rotativă cu palete cu deplasare pozitivă din alamă pentru presiune și debit constant de lichid de răcire

  • Accesorii pentru generator de sudori

    Rafturi pentru cilindri de gaz LP concepute pentru a fi utilizate cu roți dințate și cuști de protecție pentru a găzdui orizontal rezervoarele de 33 și 43 de kilograme. Sunt disponibile și încărcătoare de baterii separate, remorci cu patru roți, seturi de reglare a motorului, capace de protecție, roți dințate și capace de sudură de protecție

  • Conectori pentru cabluri de sudură
  • Adaptoare pentru pistol de sudare

    Adaptoare pentru vârfuri de contact, ideale pentru utilizarea cu pistoalele de sudură MIG cu gât de găină rotative la 360 de grade din seria M. Are o construcție din alamă pentru o maleabilitate ridicată și ajută la prevenirea lipirii, uzării și dezlipirea firului

  • Alimentatoare cu sârmă

    Cel mai potrivit pentru aplicații offshore, construcții navale, construcții și sudare a țevilor. Dispune de o facilitate de control automat al rulării pentru o îmbunătățire semnificativă a pornirilor arcului și un ansamblu de antrenare rotativ fără scule facilitează operatorului să rotească cu ușurință carcasa de antrenare

Sudori cu arc și tăietori cu plasmăVezi tot

  • Sudori cu arc
  • Sudori MIG

    Aceste sudoare MIG cu 1 și 3 faze sunt potrivite pentru fabricarea metalelor și sudarea cu mai multe treceri. Acestea folosesc un electrod de alimentare continuă și au o rată scăzută a fumului. Sunt disponibile în variante de 50 și 60 Hz.

  • Sudori multiproces

    Sudorii multiproces Miller Electric sunt 50/60Hz, sudoare portabile capabile să efectueze sudare AC/DC TIG, MIG, stick și flux. Acestea au o priză cu mai multe tensiuni, un ecran LCD color cu Auto-Set Elite și Quick Select drive roll.

  • Freze de plasmă

    Poate tăia până la 7/8-inch standard oțel / oțel inoxidabil și 5/8-inch aluminiu. Disponibil în diferite lungimi de cabluri, înălțimi generale și tensiuni nominale de intrare

  • Sudori cu lipici

    Sudorele cu stick certificate Miller Electric CSA sunt folosite pentru a suda îmbinări și aliaje, precum și pentru a crea o legătură pe metalele ruginite sau murdare. Dispun de tehnologia Lift-Arc capabilă să ofere arc TIG pornind la frecvențe joase și sunt compatibile cu telecomenzile fără fir.

  • Sudori TIG

    Sudorele TIG Miller Electric sunt folosite pentru a realiza suduri critice și precise în timp ce îmbină metale precum aluminiul, oțelul moale și oțelul inoxidabil. Aceste aparate de sudură TIG încorporează controlul echilibrului AC, un sistem de răcire și contoare cu afișaj digital dual. Acestea dispun, de asemenea, de tehnologia Lift-Arc și porniri HF pentru sudare folosind o sursă de curent continuu.

  • Generatoare de sudori

    Generatoarele de sudură Miller Electric dispun de un motor cu ardere pentru a oferi putere pentru aplicații de sudare cu stick, TIG (gaz inert de wolfram) și MIG (gaz inert metalic). Sunt cunoscuți sub numele de sudori acționați de motor, deoarece nu trebuie să fie conectați la o sursă de alimentare și pot fi transportați pe un camion sau o remorcă.

Echipamente de sudare cu gazVezi tot

Extractoare de fum și accesoriiVezi tot

  • Accesorii pentru extragerea fumului

    Include brațe extractoare de fum concepute pentru a fi utilizate cu extractoare de fum pentru a capta vaporii de sudură în spații mici sau înguste. Poate fi montat cu ușurință pe un perete, piedestal sau coloană. Sunt disponibile și furtunuri de colectare, duze pâlnie, filtre de schimb și duze cu fante

  • Extractoare de fum

    Extractoare portabile de fum cu un motor de 1/5 CP capabil să genereze un debit maxim de aer de 900 cfm. Disponibil în variante de tensiune de intrare de 115 și 460 V

Despre MILLER ELECTRIC

Catalogul extins al mărcii include extractoare de fum, aparate de sudură multiproces, adaptoare pentru pistol de sudură, pistoale MIG, aparate de sudură MIG, tăietoare cu plasmă, ochelari de protecție, PAPR, alimentatoare de sârmă și aparate de sudare în puncte. Miller Electric Dispozitive de tăiere cu plasmă poate tăia cu ușurință table de oțel și aluminiu cu grosimi de până la 7/8 și, respectiv, 5/8 inci. Ele sunt ideale pentru aplicații de tăiere și tăiere. Miller Electric extractoare de fum sunt ideale pentru îndepărtarea sau filtrarea particulelor pe bază de cianuri și hidrocarburi produse în timpul lucrărilor de lipire, tăiere cu laser sau sudare. Aceste extractoare sunt alimentate de un motor de 1 sau 5 CP și au un debit maxim de aer de 900 cfm.

Denumiri comerciale majore

MILLER ELECTRIC Avantaje competitive

Insight Welding Intelligence: Soluția totală pentru datele de sudură

Miller Electric oferă Insight Core, un sistem de informații despre sudură ușor de utilizat, care oferă vizibilitate asupra operațiunii dumneavoastră. Acest lucru ajută la creșterea productivității, la furnizarea de suduri de înaltă calitate și la controlul costurilor. Acest sistem ușor de instalat măsoară productivitatea sudării, permițând utilizatorilor să vadă timpul de pornire a arcului fiecărui sudor pentru a stabili linii de bază, a planifica îmbunătățiri și a măsura obiectivele. Miller Electric Insight Core are un tablou de bord care arată tendințele și dezvoltă rapoarte prin compararea datelor. De asemenea, identifică costurile de sudare și aduce îmbunătățiri pentru a reduce cheltuielile.

Tehnologia Auto-Line

Unitățile Miller Electric sunt echipate cu gestionarea energiei Auto-Line pentru a furniza arcuri consistente și puternice folosind serviciul electric monofazat sau trifazat sau chiar putere inconsecventă cu scăderi și vârfuri.

QuickTech

Tehnologia Miller Electric QuickTech este concepută pentru a oferi o configurare ușoară și schimbarea procesului la sudorii multiproces Multimatic. Această tehnologie determină automat polaritatea și permite atât pistolului MIG, cât și lanternei TIG să rămână conectate în același timp. Tehnologia Miller Electric QuickTech permite sistemului să treacă automat la procesul potrivit - utilizatorii trebuie doar să apese pe trăgaci sau pe pedală. De asemenea, poate reaminti automat setările din ultimul proces utilizat.

Tehnologia de extracție a fumului ZoneFlow

Tehnologia Miller Electric ZoneFlow elimină necesitatea de a regla constant brațul pentru a-l menține aproape de sursă pentru captarea eficientă a fumului. Spre deosebire de sistemele tradiționale care necesită ca hota să fie plasată la 18 inchi de arc, sistemele tehnologice Miller Electric ZoneFlow pot capta vaporii de sudură până la 5 picioare distanță de arc. Operatorii pot reduce interacțiunile cu arcul, pot crește productivitatea și pot îmbunătăți conformitatea prin menținerea unei zone eficiente de captare a fumului. Această tehnologie ajută la menținerea împrejurimilor curate.

Întrebări Frecvente

Ce alte companii sunt deținute de Miller Electric?

Miller Electric deține o grămadă de companii, precum Hobart Corporation, Instron, ITW MIma Packaging Systems și Avery Weigh-Tronix.

Poate fi conectat un alimentator de sârmă la mașina TIG și la sudarea MIG?

Conectarea unui alimentator de sârmă la mașina TIG și sudarea MIG nu este recomandată, deoarece unitățile TIG/stick sunt surse de curent constant, iar unitățile MIG sunt unități cu tensiune constantă.

La ce folosește o clemă de lucru în produsele Miller Electric?

Urechiul clemei de lucru este o caracteristică care oferă o fixare solidă a clemei de lucru. Este o clapă de aluminiu care este fixată pe partea inferioară a unui blat. Clema de lucru de la sudor este atașată la ureche.

Cât de mult curent este necesar pentru un sudor TIG?

Oțelul moale sudură TIG (care are 2 mm grosime) necesită 60A pentru o îmbinare cap la cap cu rădăcină închisă, 55A pentru o îmbinare cu suprapunere / un colț exterior și 75A pentru o îmbinare de filet.

Sudorii cu sârmă Millermatic 212 Auto-Set se bazează pe transformator sau invertor?

Sudorele cu sârmă Millermatic 212 Auto-Set sunt unități bazate pe transformator.

Cum instalez sudoarele electrice Miller?

  • Alegeți o locație stabilă în apropierea zonei dvs. de lucru, cu acces la o sursă de alimentare.
  • Atașați clema de împământare pe o suprafață metalică curată și goală de pe piesa de prelucrat.
  • Conectați suportul electrodului la electrodul de sudare.
  • Conectați aparatul de sudură la o priză compatibilă și opriți întrerupătorul de alimentare.
  • Reglați setările de sudare (amperajul, viteza firului) după cum este necesar pentru proiectul dvs.
  • Porniți aparatul de sudură folosind comutatorul de alimentare.
  • Puneți echipamentul de siguranță și începeți sudarea urmând tehnicile adecvate.
  • După sudare, opriți sudorul electric Miller și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Care sunt diferențele dintre sudorii TIG și sudorii multiproces?

Morar Sudori TIG sunt ideale pentru îmbinarea metalică precisă a materialelor precum aluminiu, oțel moale și oțel inoxidabil. Acestea dispun de control al echilibrului AC, un sistem de răcire, contoare cu afișaj digital dublu, precum și tehnologia Lift-Arc și porniri HF pentru sudarea cu sursă de curent continuu. Pe când, Miller sudori multiproces sunt mașini versatile potrivite pentru sarcinile de sudare AC/DC TIG, MIG, stick și flux-coreed. Sunt echipate cu o priză cu mai multe tensiuni, un ecran LCD color cu Auto-Set Elite și confortul ruloului de antrenare Quick Select. Aceste aparate de sudare pot fi operate la 50/60 Hz conform cerințelor utilizatorului.

Cum aleg produsele Miller Electric corecte pentru nevoile mele?

  • Identificați nevoile dvs. de sudare.
  • Luați în considerare cerințele de putere.
  • Examinați caracteristicile.
  • Verificați compatibilitatea.
  • Stabiliți un buget.
  • Citiți recenziile utilizatorilor.
  • Consultați-vă cu experți dacă este necesar.

Produse exclusive pentru marcă