MILLER ELECTRIC Sudori TIG

Sudorele TIG Miller Electric sunt folosite pentru a realiza suduri critice și precise în timp ce îmbină metale precum aluminiul, oțelul moale și oțelul inoxidabil. Aceste aparate de sudură TIG încorporează controlul echilibrului AC, un sistem de răcire și contoare cu afișaj digital dual. Acestea dispun, de asemenea, de tehnologia Lift-Arc și porniri HF pentru sudare folosind o sursă de curent continuu.

Filtru

MILLER ELECTRIC -

Sudori TIG

Sudorele TIG Miller Electric sunt potrivite pentru sudarea pieselor din inox, aluminiu, magneziu, cupru, aliaje de nichel și oțel pentru prelucrarea metalelor, producție și aplicații de întreținere și reparații. Aceste mașini de sudură au un design compact și ușor pentru portabilitate la șantier și ușurință în operare. Modelele selectate sunt echipate cu tehnologia Squarewave pentru a oferi stabilitate a arcului, prevenind în același timp rectificarea arcului și eliminând eroziunea tungstenului. De asemenea, au contoare digitale pentru afișarea tensiunii reale și a amperajului nominal și pornire la cald adaptivă pentru a asigura lovituri de arc fără a se lipi. Alegeți dintr-o gamă largă de aparate de sudură TIG, disponibile în variante monofazate și trifazate Raptor Supplies.

StilModelOțel moale - Grosimea materialuluiAluminiu - Grosimea materialuluiamperiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăGreutatePreț (ex. TVA)
A907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
B951876--------€30,723.88
C907816--------€11,250.67
D907816001--------€11,749.20
E951936--------€17,899.82
F907818002--------€28,306.17
G907717001--------€28,084.23
H907717--------€21,799.40
I907719--------€39,825.09
J951937--------€26,011.20
K907684--------€9,609.73
L907683--------€8,395.24
M907716--------€17,597.25
N907596--------€7,501.49
O907782001--------€17,414.41
O907782--------€11,940.81
P951831--------€27,442.12
Q907818--------€17,372.20
R907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€12,533.12
S907538002---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€13,298.68
T907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,855.84
R907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,492.02
T907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€11,765.41
U951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
V907627---23.875 "17 "9.875 "Singur50 lb.€5,919.80
MILLER ELECTRIC -

Sudor Tig Dc 230-460 1 Sau 3 Ph 10-400a

ModelArticolPreț (ex. TVA)
907382AE3YXB€20,630.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?