MILLER ELECTRIC 951187 Valisă 8rc Gun Meter Telecomanda V Trigger | AE3YWE 5GWK5

MILLER ELECTRIC 951187 Valiză 8rc Gun Meter Telecomandă V Trigger

Articol: AE3YWE Model: 951187Crucea Ref: 5GWK5

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentator portabil de sârmă
Ciclu100
Hz50/60
Tensiune de intrare24 VAC
Gama de ieșire500 Amps
Adâncimea totală15.6 "
Inălțime totală14.5 "
Lățimea totală6.5 "
Fază1
Rezultat nominal500A @ 100%
TipAlimentator portabil
Dimensiunea firuluiUșor 0.030 - 1/16 / Flux 0.030 - 5/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8515390040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 951187 Valiză 8rc Gun Meter Telecomandă V Trigger