Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 312-85250000 Regulator 1 Etapă 0-100 Psi Corosiv | AC8XCW 3ELA8

MILLER-SMITH EQUIPMENT 312-85250000 Regulator 1 trepte 0-100 Psi coroziv

În stoc
Articol: AC8XCW Model: 312-85250000Crucea Ref: 3ELA8
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
€2,446.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz de înaltă puritate
Diapozitivul corpului.2"
Material corpStoc de bare din oțel inoxidabil 316
Intrare conexiune CGA660
Priză de conectare CGASupapă cu membrană din oțel inoxidabil cu racord de tub din oțel inoxidabil de 1/4 "
Coeficientul de volum0.120
Gaz cilindrucorosiv
Livrare0 la 100 psi
Gama de presiune de livrare0 la 100 psi
Materialul diafragmeiOţel inoxidabil
Serviciul de gazcorosiv
Dimensiunea gabaritului2.5 "
Presiuni de livrare a indicatoarelor0 până la 200 PSIG
Conexiune de intrareCGA-660
Manometru de admisie0 la 3000 psi
Max. Presiunea de admisie3500 psi
Conexiune la prizăSupapă cu membrană FNPT de 1/4 "cu racord de tub de 1/4"
Lungime totală4.75 "
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipO singură treaptă, puritate ridicată, rezistent la coroziune, oțel inoxidabil, presiune ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Regulator o singură treaptă 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,625.94
MILLER-SMITH EQUIPMENT 825-0009 Regulator o singură treaptă 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,570.54
MILLER-SMITH EQUIPMENT 826-0009 Regulator o singură treaptă 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,544.07
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Regulator 1 Etapa 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăDioxid de carbon30 "Hg la 0 la 30 PSIGCGA-3200 la 4000 psi€919.09
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4102 Regulator 1 Stage 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăDioxid de carbon0 până la 200 PSIGCGA-3200 la 4000 psi€914.64
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 Regulator 1 Etapă 0-15 Psi Hidrogen | AC8MGN 3CEV3 210-4106Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăHidrogen30 "Hg la 0 la 30 PSIGCGA-3500 la 4000 psi€919.76
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Etapă 0-150 Psi Hidrogen | AC8MGP 3CEV4 213-4106Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăHidrogen0 până la 200 PSIGCGA-3500 la 4000 psi€834.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 312-85250000 Regulator 1 trepte 0-100 Psi coroziv
€2,446.93 /unitate