Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE BBVSC100 Sprinkler de incendiu cu 2 supape de control 2 in | AA9YTV 1JUA7

MILWAUKEE VALVE BBVSC100 2 Supapă de control Sprinkler de incendiu 2 In

În stoc
Articol: AA9YTV Model: BBVSC100 2Crucea Ref: 1JUA7
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
€1,009.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu disc fluture
Material corpBronz
Tip mânerAngrenaj acționat
Max. Presiune a apei175 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-30 până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
MILWAUKEE VALVE BB2-100 Supapă cu disc 1/4 1 bucată 1/4 inch Bronz Fnpt | AA9YRB 1JNL9 BB2-100 1/4Pârghie1 / 4 "30 la 275 grade F€51.03
MILWAUKEE VALVE BB2-100 Supapă cu disc 3/8 1 bucată 3/8 inch Bronz Fnpt | AA9YRC 1JPL1 BB2-100 3/8Pârghie3 / 8 "30 la 275 grade F€64.30
MILWAUKEE VALVE BB2-100 Supapă cu disc 1/2 1 bucată 1/2 inch Bronz Fnpt | AA9YRD 1JPL2 BB2-100 1/2Angrenaj acționat1 / 2 "30 la 275 grade F€44.13
MILWAUKEE VALVE BB2-100 Supapă cu disc 3/4 1 bucată 3/4 inch Bronz Fnpt | AA9YRE 1JPL3 BB2-100 3/4Angrenaj acționat3 / 4 "30 la 275 grade F€44.61
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 Supapă cu disc 1 bucată 1 inch Bronz Fnpt | AA9YRF 1JPL4 BB2-100 1Angrenaj acționat1"30 la 275 grade F€62.21
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/4 Disc Supapă 1 bucată 1-1/4 inch Bronz Fnpt | AA9YRG 1JPL5 BB2-100 1 1/4Pârghie1.25 "30 la 275 grade F€95.18
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/2 Disc Supapă 1 bucată 1-1/2 inch Bronz Fnpt | AA9YRH 1JPL6 BB2-100 1 1/2Angrenaj acționat1.5 "30 la 275 grade F€124.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE BBVSC100 2 Supapă de control Sprinkler de incendiu 2 In
€1,009.45 /unitate