MILWAUKEE VALVE CLB23E D212 Supapă fluture, cu plumb redus, tip ureche, fontă, dimensiune supapă de 2 1/2 inch

În stoc
Element: CE2KDJ Model: CLB23E D212

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,746.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.199
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpBolt Circle Dia.Temp. GamăMaterial discTip mânerMaterial pentru căptușealăMax. Presiune a apeiPreț
MILWAUKEE VALVE CW223E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€898.13
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzAngrenaj acționatEPDM200 psi€1,011.54
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" Butterfly Valve Wafer 2" Aluminiu | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Aluminiu3.75 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€363.81
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 3" Wafer 3" Aluminiu | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Aluminiu4.875 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€481.52
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 4" Wafer 4" Aluminiu | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Aluminiu5.875 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelAngrenaj acționatEPDM30 psi€639.57
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 5" Wafer 5" Aluminiu | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Aluminiu7"0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelAngrenaj acționatEPDM30 psi€878.98
MILWAUKEE VALVE P2855E 6" Butterfly Valve Wafer 6" Aluminiu | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Aluminiu8.13 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€1,008.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE CLB23E D212 Supapă fluture, cu plumb redus, tip ureche, fontă, dimensiune supapă de 2 1/2 inch
€2,746.34 /unitate