Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE CW223E C212 Supapă fluture, tip plachetă, mâner manetă, fontă, dimensiune supapă de 2 1/2 inch

În stoc
Articol: CE2PLJ Model: CW223E C212

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,178.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.311
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpBolt Circle Dia.Temp. GamăMaterial discTip mânerMaterial pentru căptușealăMax. Presiune a apeiPreț
MILWAUKEE VALVE CW223E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€898.13
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzAngrenaj acționatEPDM200 psi€1,011.54
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" Butterfly Valve Wafer 2" Aluminiu | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Aluminiu3.75 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€363.81
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 3" Wafer 3" Aluminiu | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Aluminiu4.875 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€481.52
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 4" Wafer 4" Aluminiu | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Aluminiu5.875 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelAngrenaj acționatEPDM30 psi€639.57
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 5" Wafer 5" Aluminiu | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Aluminiu7"0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelAngrenaj acționatEPDM30 psi€878.98
MILWAUKEE VALVE P2855E 6" Butterfly Valve Wafer 6" Aluminiu | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Aluminiu8.13 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€1,008.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE CW223E C212 Supapă fluture, tip plachetă, mâner manetă, fontă, dimensiune supapă de 2 1/2 inch
€1,178.75 /unitate