Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2530-20 Ferăstrău circular fără fir 3600 RPM 12.0V | AH9CLA 39RY15

MILWAUKEE 2530-20 Ferăstrău circular fără fir 3600 RPM 12.0V

În stoc
Element: AH9CLA Model: 2530-20Crucea Ref: 39RY15
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
€276.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău circular fără fir
Arbor Hole10mm
Baterie inclusăNu
Înlocuirea pachetului de bateriiBaterie Milwaukee M12 Li-Ion
Diametrul lamei.5.375 "
Partea lameiStânga
Cu cablu / fără firFără fir
RPM fără încărcare3600
Material pantofAluminiu
Lungimea sculei12.375 "
Greutatea sculei5.35 lb.
Voltaj12.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaCN

Detalii produs:

Ferăstrăul circular fără fir Milwaukee 2530-20 este utilizat în aplicații de construcții și prelucrarea lemnului pentru tăierea materialelor cu precizie și eficiență. Designul său fără fir oferă mobilitate, permițând utilizatorilor să lucreze în locații fără acces imediat la prize.

Caracteristici:

  • Ferăstrăul circular fără fir Milwaukee 2530-20 dispune de o sursă de alimentare fără fir de 12 V, oferind mobilitate și libertate de la prize.
  • Vine cu o lamă de 5-3/8 inch optimizată pentru tăierea lemnului, oferind precizie și eficiență în aplicațiile de prelucrare a lemnului.
  • Acest ferăstrău circular fără fir oferă un interval de unghiuri de teșire de la 0 la 50 de grade rămase, permițând unghiuri de tăiere versatile.
  • Este echipat cu un motor fără perii POWERSTATE, sporind longevitatea, eficiența și fiabilitatea sculei.
  • Dispune de apărătoare de aluminiu rezistente pentru o protecție sporită în timpul aplicațiilor solicitante.
  • Include o lumină LED pentru o mai mare vizibilitate a liniei de tăiere, îmbunătățind precizia în condiții de lumină scăzută.
  • Încorporează inteligența REDLINK PLUS pentru protecție la suprasarcină.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest ferăstrău circular Milwaukee?

A.

  • Purtați echipament de protecție, inclusiv ochelari de protecție și protecție pentru auz, pentru a vă proteja în timpul sarcinilor de tăiere.
  • Asigurați-vă întotdeauna piesa de prelucrat pentru a preveni mișcarea sau recul neașteptat.
  • Păstrați protecția lamei în poziție și funcțională pentru a vă proteja împotriva contactului accidental cu lama.
  • Stați pe o parte a traseului de tăiere și mențineți o poziție stabilă pentru un control mai bun.
  • Opriți ferăstrăul atunci când faceți ajustări sau schimbați lamele.
  • Porniți treptat ferăstrăul și lăsați-l să atingă viteza maximă înainte de a cupla materialul.
  • Setați corect adâncimea lamei, asigurându-vă că se extinde chiar sub grosimea materialului.
  • Mențineți un spațiu de lucru curat pentru a preveni accidentele și pentru a menține vizibilitatea clară.
  • Rămâneți concentrat și evitați distracția în timp ce utilizați ferăstrăul circular.
  • Nu ajungeți niciodată peste sau peste ferăstrău în timp ce acesta funcționează.
  • Verificați de două ori direcția de rotație a lamei, așa cum este specificat de producător.

Î. Cum pot întreține și prelungi durata de viață a acestei pânze de ferăstrău circular?

A. Curățați lama în mod regulat, utilizați tehnici de tăiere adecvate și asigurați-vă că lama este instalată și aliniată corect pentru a maximiza longevitatea și performanța.

Î. Care este sursa de alimentare a acestui fierăstrău circular fără fir Milwaukee 2530-20?

A. Ferăstrăul circular fără fir este alimentat de baterii reîncărcabile Milwaukee, oferind mobilitate și flexibilitate pe șantier.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2530-20 Ferăstrău circular fără fir 3600 RPM 12.0V
€276.80 /unitate