Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2746-20 Nailer cu acumulator, 18 V Li-Ion, sculă goală, interval de 5/8 până la 2-1/8 inch | CF2LQG 55MN08

MILWAUKEE 2746-20 Nailer cu acumulator, 18 V Li-Ion, sculă goală, interval de 5/8 până la 2-1/8 inch

În stoc
Articol: CF2LQG Model: 2746-20Crucea Ref: 55MN08
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
€436.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuie cu palmă fără fir
Capacitatea bateriei2 Ah, 4 Ah, 6 Ah, 8 Ah, 9 Ah, 12 Ah
Unghiul de colațieDrept
Tipul de colațieAdeziv
Gama de fixare5/8" to 2-1/8"
Ecartament18
Tip mânerPistol
Stilul șefuluiPlat
Înălţime10 3 / 16 "
Lungime11 7 / 8 "
LuminaDa
Capacitatea revistei110
Diametrul tijei.0.046 "
Modul de declanșareAcţionare secvenţială şi de contact
Voltaj18 V
Lăţime3 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajTipul de colațieEcartamentLăţimeTip mânerStilul șefuluiÎnălţimeLungimePreț
MILWAUKEE 2458-20 Nailer palmier cu acumulator 12v | AE7WGX 6AWD1 2458-2012.0Nici unul6D-16D2.5 "palmierVariat6.5 "7.5 "€293.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2746-20 Nailer cu acumulator, 18 V Li-Ion, sculă goală, interval de 5/8 până la 2-1/8 inch
€436.74 /unitate