Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2458-20 Nailer palmier cu acumulator 12v | AE7WGX 6AWD1

MILWAUKEE 2458-20 Nailer pentru palmier cu acumulator 12v

În stoc
Articol: AE7WGX Model: 2458-20Crucea Ref: 6AWD1
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
€293.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuie cu palmă fără fir
Baterie inclusăNu
Unghiul de colație0 grade
Tipul de colațieNici unul
Gama de fixare1 "- 3-1 / 2"
Ecartament6D-16D
Tip mânerpalmier
Stilul șefuluiVariat
Înălţime6.5 "
Lungime7.5 "
LuminaDa
Diametrul tijei.0.080 - 0.160 "
Greutatea sculei3.3 lb.
Voltaj12.0
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8467290090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Controlul adâncimii (Nici unul)

Variante de produs

ProdusModelVoltajTipul de colațieEcartamentLăţimeTip mânerStilul șefuluiÎnălţimeLungimePreț
MILWAUKEE 2746-20 Nailer cu acumulator, 18 V Li-Ion, sculă goală, interval de 5/8 până la 2-1/8 inch | CF2LQG 55MN08 2746-2018 VAdeziv183 5 / 16 "PistolPlat10 3 / 16 "11 7 / 8 "€579.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2458-20 Nailer pentru palmier cu acumulator 12v
€293.58 /unitate