MILWAUKEE 2863-22 48-11-1865 fără fir, cheie cu impact, 18 VDC, cuplu de rupere 1400 picioare lbs | CF2LPG 338AJ5

MILWAUKEE 2863-22 48-11-1865 fără fir, cheie cu impact, 18 VDC, 1400 picioare lbs cuplu de rupere

În stoc
Element: CF2LPG Model: 2863-22 48-11-1865Crucea Ref: 338AJ5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,534.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de impact
Capacitatea baterieiUnul de 6 Ah, Doi de 5 Ah
Stil ambreiajImpactul
Dimensiunea unității1/2 "pătrat
Viteză gratuită1750 rpm
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăMetal, plastic, cauciuc
Max. Cuplul1400 ft.- lb.
Lungime totală8-1/8 "
Sursa de putereFără fir
Tipul de reținereInel de frecare
Voltaj18 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1968
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea baterieiDimensiunea unitățiiViteză gratuităMax. CuplulLungime totalăTipul de reținerePreț
MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Cheie de impact, fără fir, 18 VDC, 1500 picioare lbs, cuplu de rupere | CE9ZNL 338AG5 2864-20 48-11-1850Unul 5 Ah3/4 "pătrat1800 rpm1500 ft.- lb.8-1/2 "Prin gaura€1,016.65
MILWAUKEE 2867-22 48-11-1880 Cheie de impact, fără fir, 18 VDC, 1500 picioare lbs, cuplu de rupere | CE9ZNM 338AJ3 2867-22 48-11-1880Trei 8 Ah1 "pătrat1800 rpm1800 ft.- lb.10-7/8 "Inel de frecare€2,571.09
MILWAUKEE 2864-22 48-11-1865 Cheie cu impact, fără fir, 18 VDC, 1500 picioare lbs, cuplu de rupere | CE9ZNN 338AJ4 2864-22 48-11-1865Unul de 6 Ah, Doi de 5 Ah3/4 "pătrat1800 rpm1500 ft.- lb.8-1/2 "Prin gaura€1,595.35
MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Cheie cu impact, fără fir, 18 VDC, 1400 picioare lbs, cuplu de rupere | CE9ZNP 338AG6 2863-20 48-11-1850Unul 5 Ah1/2 "pătrat1750 rpm1400 ft.- lb.8-1/8 "Inel de frecare€1,006.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2863-22 48-11-1865 fără fir, cheie cu impact, 18 VDC, 1400 picioare lbs cuplu de rupere
€1,534.27 /unitate