MILWAUKEE 4274-21 Kit de presă de găurit magnetic, înălțime de 14 inchi | AH9MZZ 40LJ22

MILWAUKEE 4274-21 Kit de presă de găurit magnetic, înălțime de 14 inchi

În stoc
Articol: AH9MZZ Model: 4274-21Crucea Ref: 40LJ22

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,644.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu magnetic
amperi13.0
Capacitate oțel1-5/8 "
Dimensiune Chuck3 / 4 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Tip de magnetPermanent
CP motor2.30
RPM fără încărcare475 la 730
Inălțime totală14 "
ReversibilNu
Lungimea sculei13.75 "
Greutatea sculei30.5 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)21.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Călătorie cu burghiu: 5-3 / 4 "
    • Presiunea punctului de foraj: 750 lb.
    • Găuri în centru de la bază: 1-1 / 4 "

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MILWAUKEE 4272-21 Kit de presă de găurit magnetic, înălțime de 14-7/64 inchi | AH9MZY 40LJ21 4272-2114 7 / 64 "11.25 "30.0 lb.€2,060.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 4274-21 Kit de presă de găurit magnetic, înălțime de 14 inchi
€3,644.31 /unitate