Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-13-8275 Bit cablu 3/4 inch diametru 3/16 diametru tijă | AB4HCT 1Y410

MILWAUKEE 48-13-8275 Bit cablu 3/4 inch diametru 3/16 diametru tijă

În stoc
Articol: AB4HCT Model: 48-13-8275Crucea Ref: 1Y410
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
€114.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de cablu
Bit Dia.3 / 4 "
Tăierea muchiei82 grade
Diametru3 / 4 "
Lungime54 "
Lungime totală54 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207506000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MILWAUKEE 48-13-8375 Bit cablu 3/4 inch diametru 1/4 diametru tijă | AB4HCV 1Y414 48-13-837572 "72 "1 / 4 "€91.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8275 Bit cablu 3/4 inch diametru 3/16 diametru tijă
€114.76 /unitate