MILWAUKEE 48-13-8375 Bit cablu 3/4 inch diametru 1/4 diametru tijă | AB4HCV 1Y414

MILWAUKEE 48-13-8375 Bit cablu 3/4 inch diametru 1/4 diametru tijă

Articol: AB4HCV Model: 48-13-8375Crucea Ref: 1Y414
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€110.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de cablu
Bit Dia.3 / 4 "
Tăierea muchiei82 grade
Diametru3 / 4 "
Lungime72 "
Lungime totală72 "
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)188.47
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207506000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MILWAUKEE 48-13-8275 Bit cablu 3/4 inch diametru 3/16 diametru tijă | AB4HCT 1Y410 48-13-827554 "54 "3 / 16 "€114.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8375 Bit cablu 3/4 inch diametru 1/4 diametru tijă
€110.87 /unitate